※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2TNM-M2.5-0.45×1.5D タングレスインサート リコイルジャパン 34666064 2TNM-M2.5-0.45×1.5D タングレスインサート リコイルジャパン 34666064

タングレスインサート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 34666064 品番 2TNM-M2.5-0.45×1.5D
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。

サイズM2.5-0.45 適合ドリル径(mm)2.6 呼び長さ1.5D 自由外径最大(Φmm)3.35 自由外径最小(Φmm)3.20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32593023
2015-06-03
用途:
アルミニウム製品ネジ穴の補強のためにしようしました。

タングレスヘリサートは従来のヘリサートより挿入しやすいことです。

対象商品:
34666186
2011-06-13
用途:
他所の方が安い

価格帯

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする