※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニガススプリング モデルDNR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード34666086 品番DNR0350-10BF18
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストロークなど15種類から選べます 他の種類を見る

全高が低く配管ができるモデルです。

用途プレス型用。 トラスコ品番465-6720 ストローク(mm)10 全長(mm)50 荷重初期荷重(kN):3.62 最大荷重(kN)5.89
注意
※ガススプリングは、できるだけフルストローク近くまで使用してください。シリンダー内のオイル潤滑がよくなり、耐久性が向上します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする