※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆型LED警告灯(回転)DC12〜24V

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34666251 品番 IECW-M1R-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

防爆型のLED警告灯です。
ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に最適です。

トラスコ品番383-1301 材質容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼 幅(mm)158 高さ(mm)242 奥行(mm)175 定格電圧(V)DC12〜24 保護等級IP54 閃光数(min-1[回/分])120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする