※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースカバー”CHC” 大径用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34666278 品番 CHC-150-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。
耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。

用途
ホース破損時の飛散防止に。
ホース本体の磨耗防止に。
トラスコ品番161-4085 材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 厚さ(mm)0.5 黄色 長さ(m)10 適合ホース外径(Φmm)89 適合ホース内径(Φmm)75 内径(mm)127 適合ホース内径×外径(Φmm)75×89.0
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする