※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPS-A2B フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 34666357 FPS-A2B フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 34666357

フリーパネル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) サイズA2 注文コード34666357 品番FPS-A2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

差替え可能、安価なポスターパネルです。
壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。
背板にはエコマーク取得商品を使用しています。

用途ポスター掲示用 トラスコ品番868-3107 セット内容吊金具付 材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール サイズA2 外形寸法(横×縦)(mm)428×602
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする