※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKF-S-110SYNR セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付) LIXIL 34666567 GKF-S-110SYNR セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付) LIXIL 34666567

セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34666567 品番 GKF-S-110SYNR
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

木製扉・木製キャビネットが暖かい空間を演出します。
シンプルなデザインかつ、基本機能もしっかり備えているコストパフォーマンスに優れたキッチンです。

トラスコ品番456-0426 材質扉:特殊ウレタン化粧パーティクルボード、上板(トップ):ステンレス 高さ(mm)800 タイプ右水槽 奥行(mm)550 間口(mm)1100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする