ESWM3TSK106C0 自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック 34666646 ESWM3TSK106C0 自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック 34666646

自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能デジタルタイマー:有 注文コード34666646 品番ESWM3TSK106C0
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る

自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。
手洗い用の壁掛小型電気温水器です。
配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。
用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。

用途
パブリックな手洗い用途や洗面台に。
オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。
付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1 適合貯湯量:3L トラスコ品番556-2939 タイプ自動水栓:壁付 電源(V)単相100 消費電力(W)600 方式沸き上げ:貯湯式(元止め) 機能デジタルタイマー:有 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ292 本体寸法(mm)幅230
注意
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする