ETH-520C 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス) 34666655 ETH-520C 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス) 34666655

電子セオドライト本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34666655 品番ETH-520C
参考基準価格(税別)¥396,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。
用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。
アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。

用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。 トラスコ品番485-1463 電源単3乾電池×4本(付属) 最小表示20″または10″を選択 倍率30倍 精度【標準偏差】20″ 倍率(倍)30 保護等級IP44 分解力3″ 電池寿命47時間 合焦距離最短1.35m
注意
※三脚は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする