NE-20SC2 電子セオドライト ニコン・トリンブル 34666671 NE-20SC2 電子セオドライト ニコン・トリンブル 34666671 NE-20SC2 電子セオドライト ニコン・トリンブル 34666671

電子セオドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34666671 品番NE-20SC2
参考基準価格(税別)¥538,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。
水平角はワンタッチで「ゼロ」リセットできます。
単3乾電池6本で22時間使用可能です。

トラスコ品番274-6328 材質アルミダイキャスト 電源単3乾電池×6本(付属) 最小表示10”/20” 倍率30倍 倍率(倍)30 保護等級IPX4 合焦距離最短0.64m
注意
※三脚は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする