アクアシステム
防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
34666707
品番
SFC
参考基準価格(税別)
¥595,400
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。
ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途
灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。
トラスコ品番
509-7355
材質
本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)
揚程(m)
5/4(60HZ/50HZ)
粘度
使用可能:80cP以下(低粘度液体用)
吐出量(mL/min)
最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません