寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の 台はかり
寺岡精工(TERAOKA)の 防塵/防水デジタル台はかり
防水型デジタル台はかり(取引証明用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34666725
品番
DS-55K15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
国家検定付です。
用途
水産加工現場などで取引証明用として使用できます。
トラスコ品番
462-5498
電源
単2乾電池×6本(別売)
最小表示(g)
2(0〜6kg)、5(6超〜15kg)
全高(mm)
435
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
保護等級
IP65
載台寸法(mm)
336×246
秤量(kg)
15
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません