防水型デジタル台はかり(取引証明用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34666741 品番DS-55K30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
国家検定付です。

用途水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 トラスコ品番462-5501 電源単2乾電池×6本(別売) 最小表示(g)5(0〜15kg)、10(15超〜30kg) 全高(mm)670 センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65 載台寸法(mm)354×524 秤量(kg)30
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする