※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁チャック(研削用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)100×250 注文コード34666768 品番KET-1025F
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は呼び寸法・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
高い剛性、信頼性抜群の精度です。
環境に配慮したはんだレスタイプです。
研削用途で最もベーシックな標準チャックです。
製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。

用途研削作業用 トラスコ品番857-5276 高さ(mm)70 電流(A)0.16 電圧(V)DC90 呼び寸法(mm)100×250
注意
※ご使用時、電装品「エレクトロチャックマスター[[R上]]」(別売)が必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする