曜日別特売
M5×16 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 34666825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 34666825
M5×16 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 34666825
M5×16 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 34666825

低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×16
M5×16
M2×8
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×16
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M5×8
M5×10
M5×12
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×16
M6×20
M8×12
M8×16
M8×20
M8×25
M6×25
M8×10
M8×30
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
内容量1パック(14個)注文コード34666825品番M5×16
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

頭部高さが低くなっています。

用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。ねじの呼びM5長さ(mm)16ねじピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.7寸法s(mm)3種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭寸法d2(mm)8.5寸法h(mm)最大 2.4寸法k(mm)3.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×16耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34666886
2024-08-28
用途: 自転車パーツ取付

化粧パーツほどのツヤはないが、目立たない所での使用のため問題なし。

対象商品 : 34666965
2024-01-26
用途: 治具装置固定
製造業

十分、こちらの意図していることに対応している部品だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 34666886
2024-01-20
用途: RZ250の修理
製造業

RZ250のウォーターポンプカバーのボルトに使用しました。
通常のボルトでは頭が高く当たる為、これを使いました。

対象商品 : 34666895
2023-01-19
用途: バイク整備

バイクの修理メインテナンスのために購入しました。低頭なので、引っ掛かりがなくて見た目もきれいな仕上がりです。

対象商品 : 34666746
2023-01-15
用途: オーディオ機器に側板を取り付けるため。
その他業種

キャップ・ボルトは希望のものがなかなないので助かりました。
真鍮にクロムメッキのものがあれば最高です。

対象商品 : 34666791
2022-08-29
用途: アルミフレーム組み立て

25mm角アルミフレームの組み立てに使用しました。フレーム同士の干渉があるため低頭を選択しましたが、締め付け強度も十分で助かりました。

対象商品 : 34666746
2022-06-02
用途: ジャバラの止めネジ用
製造業

+のネジで止めてあったのが紛失したので、これに変えました。しっかり締められて良かったです。

対象商品 : 34666834
2021-07-07
用途: スピーカーの取付
株式会社川田商会 協栄自工

カロッツェリアのメタルバッフルにスピーカーを取り付けるために購入しました。
スピーカーの淵にリング状のエプトシーラーを貼るために、頭の低いボルトを探してこれを見つけました。
キャストフレームのスピーカーで、ねじ取り付け部がくぼんでいるので丁度良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする