曜日別特売
M6×40 低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂 34666931

M6×40 低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂 34666931
M6×40 低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂 34666931

低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×40
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
内容量1パック(4個)注文コード34666931品番M6×40
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

頭部高さが低くなっています。

用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。ねじの呼びM6材質SUSXM-7相当長さ(mm)40ねじピッチ(mm)1.0種別半ねじ寸法t(mm)3頭部形状低頭寸法b(mm)18寸法s(mm)4寸法d2(mm)10寸法h(mm)最大3寸法k(mm)4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×40耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 木工組立式什器の部品として使用

大阪魂ということで、これまで選定した製品は、コスト&クオリティに安心感があり、今回も選定しました。
組立式什器なので、取付&取外しの回数に耐久対応し続けられるか?
今回も期待しています。

対象商品 : 34667001
2023-08-02
用途: バイクの整備
cozycycle

ハンドルと干渉するので、低頭ボルトが必要でした。
高価でしたが、精度が高く満足です。

対象商品 : 34666913
2022-10-10
用途: オートバイのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なボルトを少数ロットで購入できました。
M6×20、M6×25のサイズが有れば良かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34666922
2020-05-13
用途: バイクの整備
建設業・工事業

値段の割にはしっかりしたものです。DIYショップではなかなか置いてないので助かります。

対象商品 : 34666782
2016-01-14
用途: 船のロッドホルダーの固定

思った通りの商品で満足しています。

対象商品 : 34667017
2015-09-09
用途: バイクパーツの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

六角穴の強度が有ると助かります。

対象商品 : 34666782
2020-08-14
用途: 備品で入手だが!

M4X25のサイズですが、六角のサイズも深さも小さくてトルクが掛け辛く、経年後の外し時はナメる気がする!?

対象商品 : 34666922
2012-10-31
用途: バイク用部品

この値段でこの品なら、ネジ専門店で購入するよりグットお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする