養生くん

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 34667071 品番 PLA-30N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽くて持ち運びが便利、ラクラク作業ができます。カッターで容易に切れ、加工が簡単です。養生現場がとても綺麗に見えます。

厚さ(mm)3 ナチュラル 材質PP中空板 用途床や壁の養生 長さ(mm)1820 幅(mm)910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34667096
2018-12-05
用途:
塗装作業の養生
株式会社若林佛具製作所 様 (製造業)

値段的にもう少し安くならないかと思います。一万円を切ると嬉しい

対象商品:
34667096
2017-11-21
用途:
製品検品台に使用
株式会社庄司合金鋳造所 様

今回の採用で結果が良ければ 他の台にも水平展開したいです。

対象商品:
34667062
2015-04-16
用途:
エレベータ内養生用

荷物搬入等の際、エレベータ養生用として購入。
エレベータの大きさに切って使用する為、1枚当たりの単価が高額でない為に当該品を選定。

対象商品:
34667087
2015-06-03
用途:
荷当て防止のため
ケイヒン配送株式会社 様

ホームセンターと値段の遜色はないですが、送料無料なのでその分お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする