250-1 スチロールカッター HAKKO(白光) 34667166 250-1 スチロールカッター HAKKO(白光) 34667166 250-1 スチロールカッター HAKKO(白光) 34667166 250-1 スチロールカッター HAKKO(白光) 34667166

スチロールカッター

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34667166 品番250-1
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。
ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。
発熱を知らせる通電ランプ表示。
オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。

有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170 消費電力(W)6 セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本 ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250 質量(g)410(コード含む) トラスコ品番367-8814 電源AC100V 50/60Hz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:600
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34667166
2022-01-07
用途:
文化祭作業
私立 東海学園高等学校 様 (教育・研究機関)

お手伝いしてくれる生徒が、部活の都合次第で、なかなか予定が立たなかった。
急に来れるようになって、工具が必要になり注文しました。
即納で、有り難かったです。

対象商品:
34667166
2021-08-15
用途:
硬い発泡スチロールの解体に使用。
有限会社棚橋ファーム 様 (農・林・水産業)

硬いスチロールの解体には楽です。ただ、もう少しパワフルだとサクサクいけるかな。

1人が参考にしています
対象商品:
34667166
2021-02-05
用途:
スチロールブロックの加工
卸売・小売業

同じメーカーの「電池式」より刃の長さが長く高温にできるので、大量に使うなら「コンセント式」のこちらがだんぜん楽。迷ったら「コンセント式」で。

5人が参考にしています
対象商品:
34667166
2021-03-21
用途:
整備で!!

スクーターシートの剥がれやスポンジの欠けをモコモコとウレタン注入して形成カットに大活躍で重宝してます。

対象商品:
34667166
2020-02-01
用途:
スチロール処分時
株式会社山照電工 様 (建設業・工事業)

厚みのあるスチロールでは対応できないので品物を見て使用しています

対象商品:
34667166
2019-04-01
用途:
趣味で、発砲スチロールを切る時
自動車・二輪車・自転車関連業

本体を固定し、両手で発砲スチロールを押さえながら作業できるようにして使用してるが、簡易な作業台もあれば便利。ニクロム線が2本では足りない。

対象商品:
34667166
2018-02-27
用途:
スチロールの工作
サービス業

不要の発泡スチロールを使って色々必要な物の工作に使っています、カッターでも切り口はなかなか綺麗にならない物ですがこのスチロールカッターは非常に綺麗に切れて接着も非常に着きが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34667166
2018-04-09
用途:
5cm厚のスポンジのカット

5cmの硬質スポンジのカットをするにはパワーが足らない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする