05-019 固形スティックのり ポケット 34667202

05-019 固形スティックのり ポケット 34667202 05-019 固形スティックのり ポケット 34667202

固形スティックのり

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(25g) 注文コード34667202 品番05-019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手を汚さずにキレイに貼れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PP・PE 寸法(mm)約26×100 容量(g)25 用途紙、写真、布製品など 成分PVP(ポリビニルピロリドン) 質量(g)約35 径(Φmm)26
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉じてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34667202 05-019 50293356 - スティックのり 固形タイプ モノタロウ スティックのり 固形タイプ モノタロウ 1本(25g) 109 税込120 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34667202
2019-02-14
用途:
郵便物の発送の際に貼り付ける作業

量と値段とを天秤にかけてこの商品を選びました。使いやすくてよいかなあと思ったのですが、接着力が弱いように思います。仮止めにはよさそうですが、結局この後プリットのりでもう一度塗って貼り付けました。残念!

対象商品:
34667202
2016-10-06
用途:
プリントをノートに貼る。封筒の封を閉じる。
橘高 様

25gでは最安値だと思います。

使い易く、品質も問題なしです。

今後も使い続けたい商品です。

対象商品:
34667202
2014-11-18
用途:
封入や事務仕事、いろいろな場面で使用しています。
その他業種

一般的なスティックのりは容量が小さくあっという間になくなってゴミになりますが、コレは大容量で残量を気にすることもなく安心。さらに倍量のものがあってもよいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする