90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34667236 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34667236 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34667236

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34667236 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種別GS 材質SGP 形状エルボ90° 質量(kg)0.078 種類溶接式管継手 寸法F(mm)38.1 厚さT(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)16.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
仕事
有限会社マルワイ 様 (建設業・工事業)

いつも大変お世話になっております。早い対応ありがとうございます。

対象商品:
34667272
2024-02-29
用途:
自動車修理作業時
さとう自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いいものでしたまた機会があればよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
34667281
2023-08-17
用途:
トラックのマフラーに
笠山 様 (サービス業)

トラックのマフラーには欠かせないアイテムです。これがあれば作業効率も良いし、使い方ひとつで色々な配管が出来ます。

対象商品:
34667272
2024-05-26
用途:
配管溶接で使用

いつも使っています。特に不都合はありません。次回も使います。

対象商品:
34667281
2023-08-07
用途:
マフラーの配管
SIRIUS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

肉厚で強度も良くとても良い商品でした。
改善点は特になし。

対象商品:
34667245
2023-01-17
用途:
住宅の階段手摺のR部分
曽我鉄工所 様 (製造業)

ロングエルボは外径の寸法誤差の許容範囲がプラス側に大きく、製造ロットにより誤差が有ることは使用している方なら周知の事ですね。
今回20A用外径Φ27.2を購入したのですが、いつも購入している鋼材屋および問屋の在庫、全てのの在庫がΦ28.0以上の物ばかりで20Aのパイプと目違いが大きく出来てしまい手摺に使用する事は難しい物ばかりでしたので、試しにモノタロウで購入次第です。
その選択が大当たりで外径がピッタリΦ27.2の物が届いたので嬉しい限りでした。
値段は鋼材屋の1.5倍程の価格ですが、仕事で20A用のロングエルボを手摺に使用する際はまたモノタロウで注文しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34667281
2023-04-14
用途:
器材作成の為
その他業種

こちらは、サイズがわかりやすく何の問題も無く使用出来ました。

対象商品:
34667236
2022-05-20
用途:
油圧ポンプ配管に使用
ヒデ ファクトリー 様

配管を通しにくいところが腐食していたので、切断して別に作りました。ベンダーで曲げ加工でも良かったのですが、意外とスムーズに作業が出来て良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする