曜日別特売
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34667245

 

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34667245
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34667245

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード34667245品番90EL
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
呼び径(A)20呼び径(B)3/4種別GS材質SGP形状エルボ90°質量(kg)0.100種類溶接式管継手寸法F(mm)38.1厚さT(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)21.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 仕事
有限会社マルワイ建設業・工事業

いつも大変お世話になっております。早い対応ありがとうございます。

対象商品 : 34667272
2024-02-29
用途: 自動車修理作業時
さとう自動車自動車・二輪車・自転車関連業

いいものでしたまた機会があればよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 34667281
2023-08-17
用途: トラックのマフラーに
笠山サービス業

トラックのマフラーには欠かせないアイテムです。これがあれば作業効率も良いし、使い方ひとつで色々な配管が出来ます。

対象商品 : 34667272
2024-05-26
用途: 配管溶接で使用

いつも使っています。特に不都合はありません。次回も使います。

対象商品 : 34667281
2023-08-07
用途: マフラーの配管
SIRIUS自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚で強度も良くとても良い商品でした。
改善点は特になし。

対象商品 : 34667245
2023-01-17
用途: 住宅の階段手摺のR部分
曽我鉄工所製造業

ロングエルボは外径の寸法誤差の許容範囲がプラス側に大きく、製造ロットにより誤差が有ることは使用している方なら周知の事ですね。
今回20A用外径Φ27.2を購入したのですが、いつも購入している鋼材屋および問屋の在庫、全てのの在庫がΦ28.0以上の物ばかりで20Aのパイプと目違いが大きく出来てしまい手摺に使用する事は難しい物ばかりでしたので、試しにモノタロウで購入次第です。
その選択が大当たりで外径がピッタリΦ27.2の物が届いたので嬉しい限りでした。
値段は鋼材屋の1.5倍程の価格ですが、仕事で20A用のロングエルボを手摺に使用する際はまたモノタロウで注文しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34667281
2023-04-14
用途: 器材作成の為
その他業種

こちらは、サイズがわかりやすく何の問題も無く使用出来ました。

対象商品 : 34667236
2022-05-20
用途: 油圧ポンプ配管に使用
ヒデ ファクトリー

配管を通しにくいところが腐食していたので、切断して別に作りました。ベンダーで曲げ加工でも良かったのですが、意外とスムーズに作業が出来て良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする