溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34667324 品番 90ES
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)25 呼び径(B)1 種別GS 材質SGP 形状エルボ90° 質量(kg)0.097 種類溶接式管継手 寸法F(mm)25.4 厚さT(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)27.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34667324
2020-05-13
用途:
アクセサリー製作
その他業種

バイクのエンジンガードに使用しました。
溶接出来るのが条件だったので、言うことありません。

1人が参考にしています
対象商品:
34667385
2018-11-27
用途:
試作部品に使用。
株式会社三正技工 様 (製造業)

両端にパイプを溶接して使用しますが、肉厚が薄い物も有れば、BESTです。

1人が参考にしています
対象商品:
34667351
2015-05-14
用途:
溶接配管用に購入しました。
加藤工業株式会社 様

JIS規格内にも入っていて、値段的にも満足しています。
今回は必要無かったですが、ミルシートの取り寄せが出来るか教えて下さい。

MonotaROからの回答

こちらの商品はミルシートは取り寄せしておりませんが、検査成績書であればお出しすることが可能でございます。

対象商品:
34667367
2012-10-11
用途:
排水用パイプの繋ぎ目

今まで、部品商から購入していましたが、
メーカー品で問題ないし、
値段と納期を考えて、こちらに切り替えました。

ですが、10月からか、値段がここまで値上がってしまいますと、
購入に、ちゅうちょしてしまいます。

MonotaROブランドで同等品を出してくれれば嬉しいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする