45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34667437 45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34667437

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34667437 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 種別GS 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)0.175 種類溶接式管継手 寸法H(mm)23.7 厚さT(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)41.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34667412
2020-05-13
用途:
アクセサリー製作
その他業種

バイクのエンジンガードの作製に使用しました。
溶接できるのが最高です。
90度と45度をうまく組み合わせて、イメージどおりの品が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする