※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45ES 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ ベンカン機工 34667482 45ES 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ ベンカン機工 34667482

溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34667482 品番 45ES
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 種別GS 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)0.372 種類溶接式管継手 寸法H(mm)26.3 厚さT(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)67.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする