※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34667491
品番
45ES
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.527
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
31.6
厚さT(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
80.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材