溶接式管継手(黒)チーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード34667516 品番TEE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種別GS 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状チーズ 質量(kg)0.085 種類溶接式管継手 寸法C(mm)25.4 厚さT(mm)2.8 寸法M(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)16.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34667552
2015-10-24
用途:
製缶品の製作

短納期で助かる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする