ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34667534
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
GS
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
質量(kg)
0.236
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.2
寸法M(mm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材