ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34667543
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
種別
GS
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
質量(kg)
0.411
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
47.6
厚さT(mm)
3.5
寸法M(mm)
47.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材