※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34667586
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
GS
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
質量(kg)
1.87
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
85.7
厚さT(mm)
4.2
寸法M(mm)
85.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
80.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材