※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34667656 TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34667656

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34667656 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)32×25 呼び径(B)1・1/4×1 種別GS 材質SGP 形状チーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)47.6 厚さT(mm)3.5 寸法M(mm)47.6 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする