※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34667674 TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34667674

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34667674 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)40×20 呼び径(B)1-1/2×3/4 種別GS 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)57.2 厚さT(mm)3.5 寸法M(mm)57.2 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)41.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする