※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH1000-759T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 単体 ICHIMAI 34667748 TH1000-759T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 単体 ICHIMAI 34667748 TH1000-759T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 単体 ICHIMAI 34667748 TH1000-759T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 単体 ICHIMAI 34667748 TH1000-759T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 単体 ICHIMAI 34667748 TH1000-759T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 単体 ICHIMAI 34667748

重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34667748 品番 TH1000-759T4
参考基準価格(税別)¥208,399 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

重量ラック初のボルトレス仕様です。
簡単に組立できます。
*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。
特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。
小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。
高さ、奥行が同じであれば増結可能。
支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。

用途
工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。
製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。
鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。
トラスコ品番538-4236 材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ) ICHIMAIグレー 高さ(mm)2104.5 タイプ単体型 奥行(mm)938 間口(mm)1500 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)1000 有効間口(mm)14375 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※組立費は別途です。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする