※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工 34667875 RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工 34667875

溶接式管継手(黒)同心レジューサ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34667875 品番 RC
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 種別GS 材質炭素鋼(SGP) 形状同心レジューサー 質量(kg)0.057 種類溶接式管継手 寸法H(mm)38.1 厚さT(mm)2.8 外径D1(Φmm)27.2 外径D2(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応 内径ID(Φmm)21.6
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34668033
2023-08-17
用途:
トラックのマフラーに
笠山 様 (サービス業)

レジューサーを使う事によりマフラーの太さを変換出来るアイテムです。テールパイプは60.5mmから76.3mmに変換し野太い音が楽しめます。

対象商品:
34667936
2020-05-29
用途:
異形への溶接接続

この手は、精度、品質共に厳しい基準があるので他で買っても甲乙ありません。種類が多くあるので扱ってもらっていると助かります。
ただ、モノタロウ様、価格は高めですね、もっと廉価にしてもらえると嬉しいです。

対象商品:
34667875
2020-07-12
用途:
テスト試験片
その他業種

特に問題なかった。ネット注文出来て良かった。発送も早くてよかった

対象商品:
34667954
2018-01-22
用途:
車のマフラー作るのに使用
その他業種

鉄パイプと比べると重量、厚みが有りますが、溶接用と言うだけあって素人溶接でも穴も空かないで溶接することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする