※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34668392 CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34668392

溶接式管継手(黒)キャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668392 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質FSGP 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種別GS 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)16.1 厚さT(mm)2.8 質量(kg)0.039 限界厚さ(mm)- 寸法E(mm)25.4 寸法E1(mm)- 厚さ(mm)2.8 内径(Φmm)16.1 外径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34668453
2021-02-20
用途:
イカリのぶぶん
農・林・水産業

まだ、溶接がおわってないので、かんそうはわからない、けど、綺麗に溶接できた、とても、べんりなものです、ちいと、高い、?

対象商品:
34668392
2017-06-25
用途:
型を取る
教育・研究機関

型を取るのに使いましたが、熱にも強く叩いても何ら変化なく、強度関しては良いモノと思いました

対象商品:
34668435
2015-04-17
用途:
自動車部品

表面の処理が細かい凸凹なので、塗装する時に削らないといけないのが 残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする