※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668566
品番
G 90EL
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
質量(kg)
2.91
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
152.4
厚さT(mm)
4.5
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
105.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材