※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668575
品番
G 90ES
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.097
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
25.4
厚さT(mm)
3.2
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材