※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668584
品番
G 90ES
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.169
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
31.8
厚さT(mm)
3.5
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材