※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34668593 G 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34668593

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668593 品番 G 90ES
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 種別白・SGP 材質SGP 形状エルボ90° 質量(kg)0.233 種類溶接式管継手 寸法F(mm)38.1 厚さT(mm)3.5 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)41.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする