※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34668611 G 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34668611

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668611 品番 G 90ES
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 種別白・SGP 材質SGP 形状エルボ90° 質量(kg)0.745 種類溶接式管継手 寸法F(mm)63.5 厚さT(mm)4.2 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)67.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする