※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34668627 G 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34668627

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード34668627 品番G 90ES
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 種別白・SGP 材質SGP 形状エルボ90° 質量(kg)1.05 種類溶接式管継手 寸法F(mm)76.2 厚さT(mm)4.2 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)80.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする