※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668663 G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668663

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668663 品番 G 45EL
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)25 呼び径(B)1 種別SGP 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)0.073 種類溶接式管継手 寸法H(mm)15.8 厚さT(mm)3.2 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)27.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする