※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668672
品番
G 45EL
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.126
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
19.7
厚さT(mm)
3.5
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材