※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668681 G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668681

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668681 品番 G 45EL
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 種別SGP 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)0.175 種類溶接式管継手 寸法H(mm)23.7 厚さT(mm)3.5 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)41.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする