※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668697 G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668697

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668697 品番 G 45EL
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)50 呼び径(B)2 種別SGP 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)0.317 種類溶接式管継手 寸法H(mm)31.6 厚さT(mm)3.8 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)52.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする