※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668706 G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668706

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668706 品番 G 45EL
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 種別SGP 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)0.559 種類溶接式管継手 寸法H(mm)39.5 厚さT(mm)4.2 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)67.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする