※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668724 G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34668724

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668724 品番 G 45EL
参考基準価格(税別)¥10,020 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼び径(A)100 呼び径(B)4 種別SGP 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)1.46 種類溶接式管継手 寸法H(mm)63.1 厚さT(mm)4.5 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)105.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする