※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工 34668733 G 45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工 34668733

溶接式管継手(白)45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668733 品番 G 45ES
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 種別GS 材質SGP 形状エルボ45° 質量(kg)0.372 種類溶接式管継手 寸法H(mm)26.3 厚さT(mm)4.2 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)67.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする