※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668767 G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668767

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668767 品番 G TEE
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 種別白・GS 材質SGP 形状チーズ 質量(kg)0.122 種類溶接式管継手 寸法C(mm)28.6 厚さT(mm)2.8 寸法M(mm)28.6 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)21.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする