※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668821 G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668821

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668821 品番 G TEE
参考基準価格(税別)¥11,180 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び径(A)80 呼び径(B)3 種別GS 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状チーズ 質量(kg)1.87 種類溶接式管継手 寸法C(mm)85.7 厚さT(mm)4.2 寸法M(mm)85.7 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)80.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする