※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34668986 G TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34668986

溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65×32 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 注文コード34668986 品番G TEE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は呼び径など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65×32 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 種別GS 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)76.2 厚さT(mm)4.2 寸法M(mm)63.5 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)67.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする