※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34669013 G TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34669013

溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80×25 呼び径(B)3×1 注文コード34669013 品番G TEE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は呼び径など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80×25 呼び径(B)3×1 材質SGP 形状チーズ 種類溶接式管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする